Motion
10UCBN2A11.N

FALK
10UCBN2A11.N

10:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, taille d’entrée 1.2500 po, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01646759
N° MFR10UCBN2A11.N
Prix17,199.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A11.N

10:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, taille d’entrée 1.2500 po, diamètre d’arbre de sortie 1.0000 po, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01646759
N° MFR10UCBN2A11.N
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
Prix17,199.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    60 N-m;500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    11:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    2.0000 po

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A11.N ULTRAMITE 11.98:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté