Motion
10UCBN2A20.A_E

FALK
10UCBN2A20.A_E

20:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur, 1.1250 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI01646782
N° MFR10UCBN2A20.A_E
Prix18,003.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A20.A_E

20:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur, 1.1250 en taille d'entrée
N° D’ARTICLE MI01646782
N° MFR10UCBN2A20.A_E
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
Prix18,003.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Débit maximal tr/min
    86 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    20:1
  • Longueur de l’arbre
    63.50 mm;2.5000 po

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A20.A E ULTRAMITE 19.41:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté