Motion
10UCBN2A20.N ULTRAMITE

FALK
10UCBN2A20.N ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 19.41:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 1.6250 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01646785
N° MFR10UCBN2A20.N ULTRAMITE
Prix17,199.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A20.N ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 19.41:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 1.6250 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI01646785
N° MFR10UCBN2A20.N ULTRAMITE
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
Prix17,199.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    20.95 x 16.85 x 17.56 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    17.56 po
  • Longueur du boîtier
    20.95 po
  • Largeur du boîtier
    16.85 po
  • Taille d’entrée
    1.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    10
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 175.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    39100 po-lb à 870 tr/min
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    487.50 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    90.200 ch à 3500 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934175466

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A20.N ULTRAMITE 19.41:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté