Motion
10UCBN2A56.A_C

FALK
10UCBN2A56.A_C

15:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI01646834
N° MFR10UCBN2A56.A_C
Prix16,907.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCBN2A56.A_C

15:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI01646834
N° MFR10UCBN2A56.A_C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16,907.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    050
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Ratio réel
    14.56:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 hp
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 15 po
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCBN2A56.A C ULTRAMITE 51.49:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté