Motion
10UCFN2A45.A_D

FALK
10UCFN2A45.A_D

45:1 Réduction, 45:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur moteur, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI01647067
N° MFR10UCFN2A45.A_D
Prix19,207.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCFN2A45.A_D

45:1 Réduction, 45:1 rapport, type d’entrée d’adaptateur moteur, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI01647067
N° MFR10UCFN2A45.A_D
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
Prix19,207.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    10
  • Débit maximal tr/min
    38.9 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2225
  • Ratio
    45:1

Détails

  • Style d’entrée
    Arbre
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10UCFN2A45.A_D
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    225 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    45:1
  • Série
    UCF
  • Couple nominal (po-lb)
    2225 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCFN2A45.A D ULTRAMITE 42.70:1

Les clients ont également acheté