Motion
10UCFN2A50.N

FALK
10UCFN2A50.N

50:1 Réduction, 50:1 rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01647077
N° MFR10UCFN2A50.N
Prix19,499.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCFN2A50.N

50:1 Réduction, 50:1 rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01647077
N° MFR10UCFN2A50.N
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
Prix19,499.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    050
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2500
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    50:1

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Capacité de charge suspendue
    2250 lbf
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Réduction
    50:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • Couple nominal (po-lb)
    2500 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCFN2A50.N ULTRAMITE 47.93:1

Les clients ont également acheté