Motion
10UCFN2A56.N

FALK
10UCFN2A56.N

15:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 1.2500 po taille d’entrée, 25.40 mm, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01647083
N° MFR10UCFN2A56.N
Prix19,499.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCFN2A56.N

15:1 Rapport, type d’entrée adaptateur en ligne, 1.2500 po taille d’entrée, 25.40 mm, 1.0000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01647083
N° MFR10UCFN2A56.N
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
Prix19,499.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Débit maximal tr/min
    120 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    56:1
  • Longueur de l’arbre
    50.80 mm;2.0000 po

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    Série 612

Aperçu

Description du fabricant
10UCFN2A56.N ULTRAMITE 51.49:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté