Motion
10UCFN3A225N

FALK
10UCFN3A225N

20:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01647173
N° MFR10UCFN3A225N
Prix24,541.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UCFN3A225N

20:1 Rapport, type d’entrée de l’adaptateur en ligne, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI01647173
N° MFR10UCFN3A225N
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
Prix24,541.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    86 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1100
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    225:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Série
    Série 612
  • Couple nominal (po-lb)
    1100 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
10UCFN3A225N ULTRAMITE 211.8:1

Les clients ont également acheté