Motion
10UWBQ2A45.A G ULTRAMITE

FALK
10UWBQ2A45.A G ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 43.65:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI01647236
N° MFR10UWBQ2A45.A G ULTRAMITE
Prix36,040.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UWBQ2A45.A G ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 43.65:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI01647236
N° MFR10UWBQ2A45.A G ULTRAMITE
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
Prix36,040.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    10
  • Débit maximal tr/min
    1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    324TC
  • Ratio
    43.65:1
  • Facteur de service
    1.03

Détails

  • Puissance d’entrée
    40 hp
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Entraînement de base
  • Régime de sortie
    40 tr/min
  • Couple de sortie
    57475
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    9051 lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    10UW

Aperçu

Description du fabricant
10UWBQ2A45.A G ULTRAMITE 43.65:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté