Motion
10UBBQ3A63.A D ULTRAMITE

FALK
10UBBQ3A63.A D ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 60.68:1 Rapport, entrée face C, cadre 215TC
N° D’ARTICLE MI01647517
N° MFR10UBBQ3A63.A D ULTRAMITE
Prix35,868.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10UBBQ3A63.A D ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 60.68:1 Rapport, entrée face C, cadre 215TC
N° D’ARTICLE MI01647517
N° MFR10UBBQ3A63.A D ULTRAMITE
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
Prix35,868.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    10
  • Débit maximal tr/min
    1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Ratio
    60.68:1
  • Facteur de service
    3.06

Détails

  • Puissance d’entrée
    10.0000 hp
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Minéral standard
  • Type de montage
    Monté sur la base
  • Régime de sortie
    29 tr/min
  • Couple de sortie
    21204
  • Capacité de charge suspendue
    11210 lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Double

Aperçu

Description du fabricant
10UBBQ3A63.A D ULTRAMITE 60.68:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté