Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant10
- Débit maximal tr/min1750 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC254TC
- Ratio112.03:1
- Facteur de service1.11
Détails
- Puissance d’entrée15.0000 hp
- Type d’entréeVisage en C
- LubrificationMinéral standard
- Type de montageMonté sur la base
- Régime de sortie16 tr/min
- Couple de sortie57751
- Capacité de charge suspendue11159 lbf
- RéductionForfait trois services
- Type de scellementDouble
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.