Motion
22322CAMC4VETF

NSK CORP, BEARING DIV
22322CAMC4VETF

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01648151
N° MFR22322CAMC4VETF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22322CAMC4VETF

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01648151
N° MFR22322CAMC4VETF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    80 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176406652
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • CUP_NON
    029176406652

Aperçu

Description du fabricant
22322 CAMC4VETF BRG