Motion
22328CAME4C4VETF

NSK CORP, BEARING DIV
22328CAME4C4VETF

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 102 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01648181
N° MFR22328CAME4C4VETF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22328CAME4C4VETF

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 300 mm, largeur 102 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01648181
N° MFR22328CAME4C4VETF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    102 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176406690
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • CUP_NON
    029176406690

Aperçu

Description du fabricant
22328 CAME4C4VETF BRG