Motion
KT303620C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 36 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI01648217
N° MFRKT303620C3
Prix35.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 36 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI01648217
N° MFRKT303620C3
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
Prix35.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    36 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    65.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    23300 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT303620C3 est doté d’un diamètre d’alésage de 30 mm, d’un diamètre extérieur de 36 mm, d’une largeur hors tout de 20 mm et d’un poids de 65.04 lb, ce qui le rend idéal pour les boîtes d’engrenages industrielles à usage intensif, les machines minières et les systèmes rotatifs.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT303620C3
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    36500 N

Aperçu

Description du fabricant
KT303620 BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté