Motion
07UJAJ2A63.N

FALK
07UJAJ2A63.N

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 61.4:1 Rapport, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 07
N° D’ARTICLE MI01648522
N° MFR07UJAJ2A63.N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
07UJAJ2A63.N

Réducteur d’engrenage à montage sur arbre hélicoïdal décalé - Double réduction, 61.4:1 Rapport, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.7500 po, sortie creuse conique, montage de base, taille de réducteur 07
N° D’ARTICLE MI01648522
N° MFR07UJAJ2A63.N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    11.14 x 10.47 x 17.68 po / 253 x 254 mm
  • Longueur du boîtier
    11.14 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    07
  • Débit maximal tr/min
    38.100 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    15000 po-lb
  • Ratio
    61.4:1
  • Poids
    355.68 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    9.420 hp
  • Montage
    De base
  • Type de sortie
    Soufflet fuselé
  • Réduction
    Double
  • Série
    UJ
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934141775

Aperçu

Description du fabricant
07UJAJ2A63.N ULTRAMITE 61.40:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté