Motion
08UBBQ3A18.A D ULTRAMITE

FALK
08UBBQ3A18.A D ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 08 , triple, 18.41:1 Rapport, sens de sortie gauche, 1.1250 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 2.3750 po Dia. sortie, sortie arbre creux , 213TC, cadre 215TC
N° D’ARTICLE MI01648824
N° MFR08UBBQ3A18.A D ULTRAMITE
Prix17,130.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
08UBBQ3A18.A D ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 08 , triple, 18.41:1 Rapport, sens de sortie gauche, 1.1250 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 2.3750 po Dia. sortie, sortie arbre creux , 213TC, cadre 215TC
N° D’ARTICLE MI01648824
N° MFR08UBBQ3A18.A D ULTRAMITE
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
Prix17,130.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    18.19 x 9.06 x 13.43 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    13.4300 po
  • Longueur du boîtier
    18.1900 po
  • Largeur du boîtier
    9.0600 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    08
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 194.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    21000 po-lb à 870 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC, 215TC
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    18.41:1
  • Facteur de service
    3.08
  • Poids
    398.40 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    5.0000 hp
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Lubrification
    Minéral standard
  • Puissance d’entrée maximale
    54.000 ch à 3500 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Régime de sortie
    95 tr/min
  • Couple de sortie
    6436
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Capacité de charge suspendue
    2563 lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934148576

Aperçu

Description du fabricant
08UBBQ3A18.A D ULTRAMITE 18.41:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté