Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier18.19 x 9.06 x 13.43 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier13.4300 po
- Longueur du boîtier18.1900 po
- Largeur du boîtier9.0600 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant08
- Débit maximal tr/minEntrée 78.000 à 3500 tr/min
- Couple de sortie maximal23900 po-lb à 870 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC254TC, 256TC
- Taille de sortie2.3750 po
- Ratio45.66:1
- Facteur de service1.01
- Poids398.40 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéHélicoïdal
- Matériau du boîtierFonte
- Puissance d’entrée15.0000 hp
- Type d’entréeVisage en C couplé
- LubrificationMinéral standard
- Puissance d’entrée maximale26.000 ch à 3500 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieGauche
- Régime de sortie38 tr/min
- Couple de sortie23635
- Type de sortieArbre creux
- Capacité de charge suspendue1647 lbf
- RéductionForfait trois services
- Type de scellementDouble
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934148927
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.