Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face10 po
Détails
- Plage de température ambiante-40°F à +140 °F
- Tube de BourdonAlliage de cuivre/type C
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAcier peint en noir
- Caractéristiques de conceptionJauges de gaz comprimé
- Couleur du cadranAluminium blanc avec lettrage noir
- Plage de pression de la jauge200 psi
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentilleVerre plat pour instruments
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+180 °F
- Type de montageMontage inférieur (LM)
- MouvementAlliage de cuivre
- Matériau du pointeurAluminium noir
- Raccordement de la pressionAlliage de cuivre
- Série211.11
- Raccord fileté1/2 NPT
- Matériaux mouillésAlliage de cuivre (laiton)
Aperçu
- Pour les usines et les équipements où les valeurs mesurées doivent être lues à distance.
- Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.