Motion
4270312
Jauge hydraulique - 30 psi, diamètre du cadran : 2-1/2 po, montage inférieur (LM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI01659585
N° MFR4270312
Prix39.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 30 psi, diamètre du cadran : 2-1/2 po, montage inférieur (LM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI01659585
N° MFR4270312
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
Prix39.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Profondeur globale
    54 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Couleur du cadran
    Blanc avec lettrage noir
  • Matériau du cadran
    ABS
  • Plage de pression de la jauge
    30 psi
  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Couleur du pointeur
    Noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
212.53 2.5 30PSI/BARRE 1/4 L

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer