Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face4 po
- Profondeur globale79.5 mm
Détails
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Matériau du cadranAluminium
- Plage de pression de la jauge30 po Hg
- Type de jaugeHydraulique
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageMontage inférieur (LM)
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- Raccord fileté1/2 NPT