Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1900 po
- Diamètre de la tête0.6250 po
- Largeur de la tête0.2500 po
- Angle de désalignement13 o
- Hauteur totale1.3745 po
- Taille du filetage de la tige10-32
- Taille du filetage10-32
- Poids0.038 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieSW
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-2B
- CUP_NON190029044380