Motion
18-GB4212-01 IDL*20 P/A EQ R/G B+

REXNORD INC
18-GB4212-01 IDL*20 P/A ST EQ R/G B+

Troughing Training Idler - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01660211
N° MFR18-GB4212-01 IDL*20 P/A ST EQ R/G B+
Prix5,953.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
18-GB4212-01 IDL*20 P/A ST EQ R/G B+

Troughing Training Idler - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01660211
N° MFR18-GB4212-01 IDL*20 P/A ST EQ R/G B+
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
Prix5,953.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    23-3/16 po
  • Largeur totale
    28-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Longueur du rouleau
    7 (des deux côtés) po, 7 (centre) po
  • Poids
    75.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210720056

Aperçu

Description du fabricant
18-GB4212-01 IDL 20 P/A STL EQ R/G B+
  • 18-B4212 Type de poulie tendeur de formation sur le passage