Motion
18-GB4312-02 IDL*35 P/A EQ F/S B+

REXNORD INC
18-GB4312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S B+

Troughing Training Idler - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01660216
N° MFR18-GB4312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S B+
Prix3,429.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
18-GB4312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S B+

Troughing Training Idler - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI01660216
N° MFR18-GB4312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S B+
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
Prix3,429.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    20 po
  • Largeur totale
    28-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4.0000 po
  • Longueur du rouleau
    7 (des deux côtés) po, 7 (centre) po
  • Poids
    78.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210807863

Aperçu

Description du fabricant
18-GB4312-02 IDL 35 P/A STL EQ F/S B+
  • 18-B4312 Bras de renvoi d’entraînement pour auge scellé en usine