Motion
30-GB5020-21

REXNORD INC
30-GB5020-21

Pignon plat - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 30 po
N° D’ARTICLE MI01660398
N° MFR30-GB5020-21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
30-GB5020-21

Pignon plat - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 30 po
N° D’ARTICLE MI01660398
N° MFR30-GB5020-21
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Largeur totale
    41 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    33 po
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
30-GB5020-21 PLAT B+ 4.25RIS STL F/S
  • 30-B5020 B+ 5x33 rouleaux standard scellés en usine avec 4.25 feuilles de porc surélevées