Motion
36-GB5043-21 RTN B+ 1.5 DRP RBDSC FS

REXNORD INC
36-GB5043-21 RTN B+ 1.5 DRP RBDSC FS

Pignon de retour à disque - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI01660466
N° MFR36-GB5043-21 RTN B+ 1.5 DRP RBDSC FS
Prix946.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
36-GB5043-21 RTN B+ 1.5 DRP RBDSC FS

Pignon de retour à disque - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 36 po
N° D’ARTICLE MI01660466
N° MFR36-GB5043-21 RTN B+ 1.5 DRP RBDSC FS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix946.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Largeur totale
    46-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    39 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour du disque
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699310085

Aperçu

Description du fabricant
36-GB5043-21 RTN B+ 1.5 GOUTTES DSCRUB FS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good