Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.3750 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.6875 po
- Extérieur Diamètre3.0000 po
- Global Largeur0.6875 po
- Poids0.73 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionLJ 1-3/8-2RS BRG
- Description longueLe LJ 1-3/8-2RS est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage 1.3750-inch , un alésage droit, une conception à double étanchéité, un diamètre extérieur 3.0000-inch et une largeur 0.6875-inch , adapté à diverses applications.
- Numéro de catalogue du fabricantLJ 1-3/8-2RS
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023004867