Motion
2312 K/C3

SKF
2312 K/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 60 mm, DE 130 mm, largeur 46 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01667121
N° MFR2312 K/C3
Prix658.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2312 K/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 60 mm, DE 130 mm, largeur 46 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01667121
N° MFR2312 K/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix658.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.811 po / 46 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    5.7 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2312 K/C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    Roulement à billes à alignement automatique 2312 K/C3 avec alésage conique de 60 mm, conception ouverte, diamètre extérieur de 130 mm et largeur de 46 mm pour équipement robuste.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2312 K/C3
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19570 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6400 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    2300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570017601

Aperçu

Description du fabricant
2312 K/C3 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon