Motion
200-AL-SS
Clapet antiretour - 2 po, adaptateur mâle, x 2 po, bride ANSI, droit
N° D’ARTICLE MI01674378
N° MFR200-AL-SS
Prix187.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour - 2 po, adaptateur mâle, x 2 po, bride ANSI, droit
N° D’ARTICLE MI01674378
N° MFR200-AL-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix187.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Extrémité 2 Taille
    2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type AL x bride ANSI
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle
  • Type de fin 2
    Bride ANSI
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Pas de joint

Aperçu

Description du fabricant
200ALSS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté