Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant06
- Débit maximal tr/minEntrée 69.690 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal7480 po-lb à 250 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Taille de sortie1-1/2 po
- Ratio25.11:1
- Poids136.80 lb
Details
- Trousse de base compatible1940559
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationLubrifiant synthétique standard
- Puissance d’entrée maximale10.400 ch à 3500 tr/min
- MontageEntraînement de base
- Type de montageFixation au pied
- Direction de sortieGauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1730 à 180 tr/min lbf
- RéductionDouble
- Série06UW
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934114960
Aperçu
Description du fabricant
06UWAQ2AB25.A D ULTRAMITE 25.11:1
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.