Motion
09UWBQ2AB45.N ULTRAMITE

FALK
09UWBQ2AB45.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 44.55:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 1-3/8 en entrée, sortie creuse, 2-3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676599
N° MFR09UWBQ2AB45.N ULTRAMITE
Prix25,825.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
09UWBQ2AB45.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 44.55:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 1-3/8 en entrée, sortie creuse, 2-3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676599
N° MFR09UWBQ2AB45.N ULTRAMITE
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
Prix25,825.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1-3/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 39.280 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    42300 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    2-3/4 po
  • Ratio
    44.55:1
  • Poids
    520.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    35.500 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7790 à 32 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    09UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934118777

Aperçu

Description du fabricant
09UWBQ2AB45.N ULTRAMITE 44.55:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté