Motion
09UWBQ2AB160N ULTRAMITE

FALK
09UWBQ2AB160N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 161.4:1 Rapport, entrée de couplage face C, 1-3/8 en entrée, sortie pleine, 2-3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676668
N° MFR09UWBQ2AB160N ULTRAMITE
Prix25,825.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
09UWBQ2AB160N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de vis sans fin hélicoïdal à angle droit - Double réduction, 161.4:1 Rapport, entrée de couplage face C, 1-3/8 en entrée, sortie pleine, 2-3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01676668
N° MFR09UWBQ2AB160N ULTRAMITE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25,825.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1-3/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 10.840 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    54700 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    2-3/4 po
  • Ratio
    161.4:1
  • Poids
    520.00 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940569
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    15.400 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7790 à 32 tr/min lbf
  • Réduction
    Double
  • Série
    09UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934119392

Aperçu

Description du fabricant
09UWBQ2AB160N ULTRAMITE 161.4:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good