Motion
03UWAQ3AB160N ULTRAMITE

FALK
03UWAQ3AB160N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 162.5:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 5/8 en entrée, sortie d’arbre creux, 3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677111
N° MFR03UWAQ3AB160N ULTRAMITE
Prix5,042.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
03UWAQ3AB160N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 162.5:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 5/8 en entrée, sortie d’arbre creux, 3/4 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677111
N° MFR03UWAQ3AB160N ULTRAMITE
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
Prix5,042.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    03
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 10.770 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1360 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    3/4 po
  • Ratio
    162.5:1
  • Poids
    59.40 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940556
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    0.550 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Capacité de charge suspendue
    440 à 180 tr/min lb
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    03UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934124822

Aperçu

Description du fabricant
03UWAQ3AB160N ULTRAMITE 162.5:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté