Motion
05UWAQ3AB280N ULTRAMITE

FALK
05UWAQ3AB280N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 291.8:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 5/8 en entrée, sortie creuse, 1-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677238
N° MFR05UWAQ3AB280N ULTRAMITE
Prix6,291.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
05UWAQ3AB280N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 291.8:1 Rapport, entrée de couplage C-Face, 5/8 en entrée, sortie creuse, 1-3/8 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677238
N° MFR05UWAQ3AB280N ULTRAMITE
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
Prix6,291.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    05
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 6.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3300 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    1-3/8 po
  • Ratio
    291.8:1
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940558
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    0.880 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1670 à 180 tr/min lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    05UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934126093

Aperçu

Description du fabricant
05UWAQ3AB280N ULTRAMITE 291.8:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté