Motion
07UWBQ3AB225N ULTRAMITE

FALK
07UWBQ3AB225N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 226.4:1 Rapport, entrée de couplage face C, 3/4 en entrée, sortie pleine, 2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677352
N° MFR07UWBQ3AB225N ULTRAMITE
Prix12,699.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
07UWBQ3AB225N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de millepertuis hélicoïdal à angle droit - triple réduction, 226.4:1 Rapport, entrée de couplage face C, 3/4 en entrée, sortie pleine, 2 en sortie
N° D’ARTICLE MI01677352
N° MFR07UWBQ3AB225N ULTRAMITE
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
Prix12,699.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    3/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    07
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 7.730 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    11100 po-lb à 250 tr/min
  • Taille de sortie
    2 po
  • Ratio
    226.4:1
  • Poids
    286.40 lb

Détails

  • Trousse de base compatible
    1940567
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Lubrifiant synthétique standard
  • Puissance d’entrée maximale
    2.810 ch à 3500 tr/min
  • Montage
    Entraînement de base
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5030 à 125 tr/min lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    07UW
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934127236

Aperçu

Description du fabricant
07UWBQ3AB225N ULTRAMITE 226.4:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté