Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bague32 mm, 34 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm, 42 mm, 44 mm, 45 mm, 46 mm, 48 mm, 50 mm
- Taille de la rainure de clavette10 mm, 12 mm, 14 mm
- Diamètre de bague le plus grand50 mm
- La plus grande taille de rainure de clavette14 mm
- Diamètre de bague le plus petit32 mm
- La plus petite taille de rainure de clavette10 mm
Détails
- Style de brocheD
- Bague à collier ou simpleSimple
- Comprend(3) Craches
- Nombre de combinaisons de clavettes36
- Nombre de pièces15