Motion
010304
Mèche Jobber Length - série R10CO , 1/16 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 7/8 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 1-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI01685681
N° MFR010304
Prix3.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série R10CO , 1/16 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 7/8 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 1-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI01685681
N° MFR010304

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/16 po
  • Cannelure Longueur  
    7/8 po
  • Global Longueur  
    1-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    R10CO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI, NAS 907
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5998132 R10CO MÈCHE 1/16 LONGUEUR DE REVENDEUR