Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille1/4 po
- Cannelure Longueur2-3/4 po
- Global Longueur4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde de bronze
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Qualité du matérielM35
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- SérieR10CO
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI, NAS 907
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite