Motion
051317
Mèche conique Precision Twist Drill® de longueur conique - série M51CO , matériau en acier cobalt haute vitesse, taille de mèche 17/64 po, longueur cannelée 3-7/8 po, longueur totale 6-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01686406
N° MFR051317
Prix38.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche conique Precision Twist Drill® de longueur conique - série M51CO , matériau en acier cobalt haute vitesse, taille de mèche 17/64 po, longueur cannelée 3-7/8 po, longueur totale 6-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01686406
N° MFR051317
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
Prix38.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    17/64 po
  • Longueur de cannelure
    3-7/8 po
  • Longueur totale
    6-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    17/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Série
    M51CO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5996618 M51CO MÈCHE 17/64 CONIQUE