Motion
051320
Mèche conique Precision Twist Drill® de longueur conique - série M51CO , matériau en acier cobalt haute vitesse, taille de mèche 5/16 po, longueur cannelée 4 po, longueur totale 6-3/8 po
N° D’ARTICLE MI01686409
N° MFR051320
Prix39.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche conique Precision Twist Drill® de longueur conique - série M51CO , matériau en acier cobalt haute vitesse, taille de mèche 5/16 po, longueur cannelée 4 po, longueur totale 6-3/8 po
N° D’ARTICLE MI01686409
N° MFR051320

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/16 po
  • Longueur de cannelure
    4 po
  • Longueur totale
    6-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    5/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Série
    M51CO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5996323 M51CO MÈCHE 5/16 LONGUEUR CONIQUE