Motion
015003
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill® - série R15 , C, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-3/4 po, angle de pointe 118 °, 4 po OAL
N° D’ARTICLE MI01686890
N° MFR015003
Prix4.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill® - série R15 , C, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-3/4 po, angle de pointe 118 °, 4 po OAL
N° D’ARTICLE MI01686890
N° MFR015003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    C
  • Cannelure Longueur  
    2-3/4 po
  • Global Longueur  
    4 po
  • Diamètre de la tige
    C

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    R15
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5998988 R15 MÈCHES C LONGUEUR DE GABARIT