Motion
015006
Mèche Jobber Length - série R15 , F, acier haute vitesse, cannelure 2-7/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 4-1/8 po
N° D’ARTICLE MI01686896
N° MFR015006
Prix7.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série R15 , F, acier haute vitesse, cannelure 2-7/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 4-1/8 po
N° D’ARTICLE MI01686896
N° MFR015006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    F
  • Cannelure Longueur  
    2-7/8 po
  • Angle Helix
    21 à 34 °
  • Global Longueur  
    4-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.257 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Conventionnel
  • Série
    R15
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire

Aperçu

Description du fabricant
5999099 R15 MÈCHES F LONGUEUR DU GABARIT