Motion
015019
Foret hélicoïdal Precision Twist Drill® longueur type jobber - série R15 , S, matériau en acier à haute vitesse, 3-1/2 po cannelure, angle de point de 118 °, 4-7/8 po LTOT
N° D’ARTICLE MI01686925
N° MFR015019
Prix9.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Foret hélicoïdal Precision Twist Drill® longueur type jobber - série R15 , S, matériau en acier à haute vitesse, 3-1/2 po cannelure, angle de point de 118 °, 4-7/8 po LTOT
N° D’ARTICLE MI01686925
N° MFR015019

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    S
  • Cannelure Longueur  
    3-1/2 po
  • Global Longueur  
    4-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    S

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    R15
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5999396 R15 MÈCHES LONGUEUR DE TAILLEUR