Motion
015020
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill® - série R15 , T, acier haute vitesse, cannelure 3-1/2 po, angle de pointe 118 °, OAL 4-7/8 po
N° D’ARTICLE MI01686927
N° MFR015020
Prix11.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill® - série R15 , T, acier haute vitesse, cannelure 3-1/2 po, angle de pointe 118 °, OAL 4-7/8 po
N° D’ARTICLE MI01686927
N° MFR015020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    T
  • Cannelure Longueur  
    3-1/2 po
  • Global Longueur  
    4-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    T

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    R15
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5999426 R15 MÈCHE T LONGUEUR DU GABARIT