Motion
015217
Mèche Jobber Length - série R15B , Q, matériau en acier haute vitesse, cannelure 3-7/16 po, angle de pointe 118 °, OAL 4-3/4 po
N° D’ARTICLE MI01687036
N° MFR015217
Prix12.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série R15B , Q, matériau en acier haute vitesse, cannelure 3-7/16 po, angle de pointe 118 °, OAL 4-3/4 po
N° D’ARTICLE MI01687036
N° MFR015217

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    Q
  • Cannelure Longueur  
    3-7/16 po
  • Global Longueur  
    4-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.332 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    R15B
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI, NAS 907
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5999055 R15B MÈCHES Q LONGUEUR DU TAILLEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon