Spécifications
Dimensions
- Mèche TailleT
- Cannelure Longueur3-1/2 po
- Global Longueur4-7/8 po
- Diamètre de la tige0.358 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Type de pointPoint de division
- SérieR15B
- Type de tigeRonde unie
- SpécificationANSI, NAS 907
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite