Motion
058128
Perceuse rotative de précision® pour aéronefs/foret extra long – no 28, acier haute vitesse, cannelure 1-3/4 po, pointe 135 °, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI01688821
N° MFR058128
Prix9.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse rotative de précision® pour aéronefs/foret extra long – no 28, acier haute vitesse, cannelure 1-3/4 po, pointe 135 °, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI01688821
N° MFR058128
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
Prix9.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    #28
  • Cannelure Longueur  
    1-3/4 po
  • Global Longueur  
    6 po
  • Diamètre de la tige
    #28

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    501-6
  • Tige Type  
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
6001494 501-6 MÈCHE NO 28 A/C EXT