Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille9/32 po
- Cannelure Longueur2-15/16 po
- Global Longueur12 po
- Diamètre de la tige9/32 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle135 °
- Type de pointPoint de division
- Série500-12
- Tige TypeRonde unie
- SpécificationANSI
- Direction de la spiraleSpirale droite