Motion
059111
Perceuse rotative de précision® pour aéronefs/foret extra long – no 11, acier haute vitesse, cannelure 2-5/16 po, pointe 135 °, OAL 12 po
N° D’ARTICLE MI01689188
N° MFR059111
Prix27.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse rotative de précision® pour aéronefs/foret extra long – no 11, acier haute vitesse, cannelure 2-5/16 po, pointe 135 °, OAL 12 po
N° D’ARTICLE MI01689188
N° MFR059111

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    #11
  • Cannelure Longueur  
    2-5/16 po
  • Global Longueur  
    12 po
  • Diamètre de la tige
    #11

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    501-12
  • Tige Type  
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
6001231 501-12 MÈCHE NO 11 A/C EXT