Motion
059121
Perceuse rotative de précision® pour aéronefs/foret extra long – no 21, acier haute vitesse, cannelure 2-1/8 po, pointe 135 °, OAL 12 po
N° D’ARTICLE MI01689206
N° MFR059121
Price$23.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse rotative de précision® pour aéronefs/foret extra long – no 21, acier haute vitesse, cannelure 2-1/8 po, pointe 135 °, OAL 12 po
N° D’ARTICLE MI01689206
N° MFR059121

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$23.91/each

Spécifications

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    #21
  • Flute Length  
    2-1/8 in
  • Overall Length  
    12 in
  • Diamètre de la tige
    #21

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    501-12
  • Shank Type  
    Plain Round
  • Spécification
    ANSI
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
6001250 501-12 MÈCHE NO 21 A/C EXT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté