Motion
018341
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill® - série R18CO , 0.0938 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 1-3/8 po, angle de pointe 135 °, 2-3/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI01689223
N° MFR018341
Prix3.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour taille-bordure Precision Twist Drill® - série R18CO , 0.0938 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, cannelure 1-3/8 po, angle de pointe 135 °, 2-3/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI01689223
N° MFR018341

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    0.0938 po
  • Cannelure Longueur  
    1-3/8 po
  • Global Longueur  
    2-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    #41

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35, M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    R18CO
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
5997730 R18CO FORET #41 JOBBERR